PINZA REGOLABILE STANDARD 300MM 170A.30

Pinze per linguette e scanalature di bloccaggio.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:170A.30
Rubix:170000000119814
EAN:3662424045844
PINZA REGOLABILE STANDARD 300MM 170A.30

Riepilogo info tecniche

Lunghezza310 mm
Capacità di apertura55 mm
Numero di posizioni8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE STANDARD 300MM 170A.30


- Maniglie appiattite per un maggiore comfort durante l'uso.
- Dentatura autoserrante.
- 8 posizioni di regolazione.
- Perno flessibile, meno punti di bloccaggio.
- Guaine in PVC.

Spessore [mm]: 8
H [mm]: 58
L1 [mm]: 54.

Punti di forza

Sicurezza anti-pizzicamento delle dita.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza310 mm
Capacità di apertura55 mm
Numero di posizioni8
Peso650 g
71,77 IVA esclusa
/ Unità
87,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione