PINZA REGOLABILE 180

180 - Pinze a becchi multipli di grande capacità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:180
Rubix:160000000054268
EAN:3148511414996
PINZA REGOLABILE 180

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 180


- Capacità: 44 mm. - Ideale per accessi difficili: ganasce lunghe e affilate. - Doppio trattamento termico delle ganasce: elevata resistenza all'usura, durezza 60/62 HRc. - Disponibile in 3 versioni: - 180.CPE: cromato, guaine ergonomiche. - 180: cromato. - 180.VE: finitura verniciata, con guaine antiscivolo isolate a 1000 Volt, conformi alla norma EN 60 900 e qualificate per lavori in ambienti elettrici o nelle loro vicinanze.
CHROME-PLATED MULTI-NIPPER PLIERS 25CM

Punti di forza

capacità: 44 mm. ideale per i punti difficili da raggiungere: ganasce lunghe e affilate. doppio trattamento termico delle ganasce: elevata resistenza all'usura, durezza 60/62 hrc. disponibile in 3 finiture: 180.cpe: design cromato, impugnatura ergonomica. 180: design cromato.180.ve: presentazione verniciata, manici antiscivolo isolati fino a 1000 volt, in conformità alla norma en 60 900 e qualificati per lavorare in ambienti elettrici o nelle loro vicinanze.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)245x50x15 mm
Peso imballaggio297 g
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura44 mm
Peso320 g
Tipo di astecromato
24,08 IVA esclusa
/ Unità
29,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione