ALLIGATOR 88 02 180

KNIPEX Alligator®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:88 02 180
Rubix:999180300055048
EAN:4003773044222
ALLIGATOR 88 02 180

Riepilogo info tecniche

Lunghezza180 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ALLIGATOR 88 02 180


Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30% Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell’articolazione Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un’elevata stabilità Cerniera passante: doppia guida per un’elevata stabilità Struttura robusta non suscettibile allo sporco; particolarmente idonea per lavori in impieghi esterni Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini
KNIPEX 88 02 180 Alligator® Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 180 mm

Punti di forza

Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione. Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Design robusto, resistente allo sporco. Particolarmente adatto per lavori all'aperto. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x92x52 mm
Lunghezza180 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni9
Peso210 g
Tipo di astemaniglie con guaina in plastica antiscivolo
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
27,96 IVA esclusa
/ Unità
34,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione