PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 170 5073383

PINZE REGOLABILI A CERNIERA CHIUSA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073383
Rubix:999180600003692
EAN:3660338341601
PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 170 5073383

Riepilogo info tecniche

Lunghezza170 mm
Capacità di apertura30 mm
Numero di posizioni7

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 170 5073383


DIN ISO 8976
Cerniera chiusa durevole per un’affidabilità a lungo termine e presa salda con tacche temprate a induzione. Bloccaggio automatico su tubi e dadi perinterventi sicuri e senza sforzi Design robusto. Acciaio al Cromo Vanadio resistente. Resistente allo sporco. Ideale in ambiente industriale Superficie lucida.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza170 mm
Capacità di apertura30 mm
Numero di posizioni7
16,95 IVA esclusa
/ Unità
20,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore