CHIAVE GIRATUBO CON INCASTRO A RONDINE LUNGHEZZA (MM) 180 865236

PINZA REGOLABILE SISTEMA "SO EASY" CON INCASTRO A RONDINE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865236
Rubix:170000000540155
EAN:3660338196003
CHIAVE GIRATUBO CON INCASTRO A RONDINE LUNGHEZZA (MM) 180 865236

Riepilogo info tecniche

Lunghezza180 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE GIRATUBO CON INCASTRO A RONDINE LUNGHEZZA (MM) 180 865236


Acciaio al Cromo Vanadio. Durenzza dei denti della ganasce: 56 HRC
Pinze con un sistema di regolazione rapida e diretta sul pezzo tramite impugnature scorrevoli.
Capacità di apertura maggiore del 30%
Pinze con bloccaggio automatico, evitano che il pezzo da lavorare scivoli
Sistema di serraggio a tutela delle dita

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza180 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni18
Peso180 g
Tipo di asteincrociati
31,54 IVA esclusa
/ Unità
38,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore