PINZA CHIAVE A 2882 MM 150 A28820150

Pinza chiave

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:86 03 150
Rubix:160000000735879
EAN:4003773069676
PINZA CHIAVE A 2882 MM 150 A28820150

Riepilogo info tecniche

Lunghezza150 mm
Capacità di apertura27 mm
Numero di posizioni14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA CHIAVE A 2882 MM 150 A28820150


PINZA POLIGRIP 180 PARALLELA 8603 KNIPEX
KNIPEX 86 03 150 Pinza chiave Pinza e chiave in un unico utensile rivestiti in resina sintetica cromata 150 mm

Punti di forza

Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia superficie di serraggio senza gioco. Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Nessuno spostamento accidentale delle ganasce e nessuno slittamento dell´articolazione. Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele. La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto. Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza150 mm
Capacità di apertura27 mm
Numero di posizioni14
Peso175 g
73,61 IVA esclusa
/ Unità
89,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione