CLE AJUSTABLE - SYST. -SO EASY- 840481

PINZA REGOLABILE SISTEMA «SO EASY» ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:840481
Rubix:170000000533865
EAN:3660338061639
CLE AJUSTABLE - SYST. -SO EASY- 840481

Riepilogo info tecniche

Lunghezza260 mm
Capacità di apertura36 mm
Numero di posizioni13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CLE AJUSTABLE - SYST. -SO EASY- 840481


DIN ISO 8976
Acciaio al Cromo Vanadio.
Utilizzo come chiave per serrare i dadi.
Afferra saldamente tutti i dadi, metrici o in pollici.
Evita di smussare i bordi.
La presa a tre facce permette di afferrare anche dadi rovinati, arrugginiti e arrotondati.
Chiave a regolazione rapida tramite scorrimento della cerniera.
Chiave auto-bloccante, evita lo slittamento sul componente interessato.
Chiave a 13 posizioni.

Punti di forza

No clearance, avoids slippage or of rounding off the edges

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza260 mm
Capacità di apertura36 mm
Numero di posizioni13
Peso330 g
31,15 IVA esclusa
/ Unità
38,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore