PINZA MULTIPRESA BIMATERIALE CON BRACCI INCROCIATI 827943

PINZA REGOLABILE BIMATERIALE CON BRACCI INCROCIATI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:827943
Rubix:170000000533518
EAN:3660338047374
PINZA MULTIPRESA BIMATERIALE CON BRACCI INCROCIATI 827943

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura60 mm
Numero di posizioni8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA MULTIPRESA BIMATERIALE CON BRACCI INCROCIATI 827943


ISO 8976
Grande capacità di apertura: 60 mm - 8 posizioni.
Pulsante integrato. Il pulsante impedisce cambi accidentali. Sistema antischiacciamento delle dita. Finitura brunita.

Punti di forza

This ROEBUCK wrench features an opening capacity 35% larger than tongue and groove pliers on the market

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura60 mm
Numero di posizioni8
Tipo di asteincrociati
32,91 IVA esclusa
/ Unità
40,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione