COBRA 87 01 180

KNIPEX Cobra®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:87 01 180
Rubix:999180300054996
EAN:4003773022015
COBRA 87 01 180

Riepilogo info tecniche

Lunghezza180 mm
Capacità di apertura36 mm
Numero di posizioni18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COBRA 87 01 180


Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
KNIPEX 87 01 180 Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 180 mm

Punti di forza

Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza180 mm
Capacità di apertura36 mm
Numero di posizioni18
Peso170 g
Codice doganale82032000
30,96 IVA esclusa
/ Unità
37,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore