PINZA 484A

484 - Pinza per pompa dell'acqua con cerniera forata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:484A
Rubix:160000000115388
EAN:3148511788516
PINZA 484A

Riepilogo info tecniche

Lunghezza240 mm
Capacità di apertura34 mm
Numero di posizioni7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA 484A


A [mm]: 38B [mm]: 38C [mm]: 40E [mm]: 9.5H [mm]: 52L [mm]: 300L1 [mm]: 66[g]: 560

Punti di forza

- Cerniera forata: il perno della cerniera è fissato nel braccio centrale. - 2 ampi fori asolati: lunga durata e sicurezza d'uso - Set in 7 posizioni - Capacità: - 484A: 34 mm.- 484A.30: 43 mm.- Finitura: lacca satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)250x52x17 mm
Peso imballaggio320 g
Lunghezza240 mm
Capacità di apertura34 mm
Numero di posizioni7
Peso345 g
33,95 IVA esclusa
/ Unità
41,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione