ALLIGATOR 88 01 180

KNIPEX Alligator®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:88 01 180
Rubix:999180300055041
EAN:4003773035480
ALLIGATOR 88 01 180

Riepilogo info tecniche

Lunghezza180 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ALLIGATOR 88 01 180


PINZA POLIGRIP ALLIGATOR 300 8801 KNIPEX
KNIPEX 88 01 180 Alligator® Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata nera 180 mm

Punti di forza

Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione. Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Design robusto, resistente allo sporco. Particolarmente adatto per lavori all'aperto. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x68x12 mm
Lunghezza180 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni9
Peso180 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
23,80 IVA esclusa
/ Unità
29,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione