PINZA PER SIFONI E CONNETTORI 81 01 250

Pinze per sifoni e connettori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:81 01 250
Rubix:999180300054927
EAN:4003773078463
PINZA PER SIFONI E CONNETTORI 81 01 250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura80 mm
Numero di posizioni25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA PER SIFONI E CONNETTORI 81 01 250


81 01 250 Siphon and Connector Pliers
ideal for tightening and loosening siphon screw connections, plastic pipe fittings and round union nuts. Fine adjustment for ideal adjustment to diverse diameters. For connectors, oil filters, plastic pipes and siphons. Robust, heavy duty. For connectors and couplings with screw connection, such as Cannon circular connectors. For gentle loosening of hoses on nozzles and filter cartridges. Optimum adhesion on dirt-, oil- and fatfree surfaces. 25-way adjustable box joint. Ergonomic handle geometry. with serrated gripping jaws; up to Ø 80 mm.
  • Working Capacity (diameter): Ø 25 – 80 mm
  • Adjustment positions: 25
  • KNIPEX 81 01 250 Pinza per sifone e connettore per sifoni, tubi di plastica e connettori rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata nera 250 mm

    Punti di forza

    Regolazione fine per un adattamento ottimale ai vari diametri. Per sifoni, filtri olio, tubi di plastica e connettori fino al Ø 80 mm. Robusta e altamente resistente. Ideale per serrare e allentare raccordi di sifoni, raccordi in plastica e ghiere per raccordi. Per connettori ed innesti con chiusura a vite, ad es. raccordi tipo Cannon. Per allentare con cura i tubi flessibili su bocchettoni e di cartucce filtro. Cerniera passante regolabile in 25 posizioni. Geometria ergonomica dei manici. Con ganasce zigrinate. Fino al Ø 80 mm. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Lunghezza250 mm
    Capacità di apertura80 mm
    Numero di posizioni25
    Peso355 g
    Codice doganale82032000
    37,80 IVA esclusa
    / Unità
    46,12 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione