PINZA REGOLABILE 2971G-250

Pinze per pompe dell'acqua con giunto a scatola, manici bicomponenti e finitura fosfatata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:2971G-250
Rubix:160000001334597
EAN:7314150117154
PINZA REGOLABILE 2971G-250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura35 mm
Numero di posizioni7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 2971G-250


Pinze per pompe dell'acqua con giunto a scatolaManici a due componenti per il massimo comfort di presaCapacità di presa di 35 mmAcciaio in lega ad alte prestazioniFinitura ai fosfati, trattamento anticorrosioneComodi manici a due componenti per un'ottima presaSemplice utilizzo del giunto a scatola7 posizioni delle ganasceFacce delle ganasce rettificate, denti temprati a induzione
Walter Titex

Punti di forza

Comfortable two-component handles provide excellent grip|Simple box-joint operation|7 Jaw positions|Ground jaw faces, teeth induction hardened

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura35 mm
Numero di posizioni7
Peso360 g
Codice doganale82041100
13,20 IVA esclusa
/ Unità
16,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione