PINZA CHIAVE 86 03 300

Pinza chiave

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:86 03 300
Rubix:999180300054977
EAN:4003773041429
PINZA CHIAVE 86 03 300

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Capacità di apertura60 mm
Numero di posizioni24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA CHIAVE 86 03 300


PINZA POLIGRIP 180 PARALLELA 8603 KNIPEX
KNIPEX 86 03 300 Pinza chiave Pinza e chiave in un unico utensile rivestiti in resina sintetica cromata 300 mm

Punti di forza

Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia superficie di serraggio senza gioco. Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Nessuno spostamento accidentale delle ganasce e nessuno slittamento dell´articolazione. Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele. La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto. Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura60 mm
Numero di posizioni24
Peso725 g
Codice doganale82041200
88,20 IVA esclusa
/ Unità
107,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione