PINZA MULTIPRESA 485.17

485 - Pinze autoregolanti per pompe dell'acqua

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:485.17
Rubix:160000000115404
EAN:3148511788905
PINZA MULTIPRESA 485.17

Riepilogo info tecniche

Lunghezza170 mm
Capacità di apertura28 mm
Numero di posizioni12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA MULTIPRESA 485.17


A [mm]: 28B [mm]: 28C [mm]: 23E [mm]: 7H [mm]: 42L [mm]: 170L1 [mm]: 42[g]: 150

Punti di forza

- L'apertura si regola automaticamente con una sola mano durante il montaggio sul pezzo - Capacità: - 485.17: diametro 28 mm, 6 lati 23 mm.- 485.23: diametro 45 mm, 6 lati 38 mm - Finitura: brunita, manici rivestiti in PVC.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso167 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)175x75x30 mm
Peso imballaggio167 g
Lunghezza170 mm
Capacità di apertura28 mm
Numero di posizioni12
Peso150 g
70,27 IVA esclusa
/ Unità
85,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione