U01800015 180 V_250 PINZA REGOLABILE -E-
PINZE REGOLABILI A CERNIERA CHIUSA USAG 180 V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:180 V 250
Rubix:160000000339011
Produttore:U01800015
EAN:8010239232471


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 36 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01800015 180 V_250 PINZA REGOLABILE -E-
ISO 8976
Modello regolabile a 7 posizioni
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione verniciata
Modello regolabile a 7 posizioni
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione verniciata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x70x60 mm |
|---|---|
| Peso | 296 g |
| Lunghezza | 250 mm |
| Capacità di apertura | 36 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
| Peso | 296 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore