ARTICOLO 142 10 C

Pinza universale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:142 10 C
Rubix:999250616004849
Produttore:6416260
EAN:4010886641620
ARTICOLO 142 10 C

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura38 mm
Numero di posizioni15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 142 10 C


Pinza regolabile 10" a 15 posizioni Sec. DIN ISO 8976 forma C Con cerniera passante e fermo di sicurezza Regolazione precisa a pulsante 142 7 = regolabile a 17 posizioni 142 10 = regolabile a 15 posizioni 142 12 = regolabile a 17 posizioni Regolazione con una mano sola a pulsante con ampia superficie di azionamento Testa sottile della pinza per luoghi accessibili con difficoltà Ganasce lunghe Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti su dadi e tubi Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE Denti temprati a induzione Esecuzione C = bracci impugnatura affusolati con scanalatura forgiata Esecuzione TL = vernice trasparente, impugnature con rivestimento protettivo a immersione blu Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura38 mm
Numero di posizioni15
Tipologiapinze universali
Tipo di asteimpugnatura
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione