COBRA 87 02 300

KNIPEX Cobra®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:87 02 300
Rubix:999180300055013
EAN:4003773029144
COBRA 87 02 300

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Capacità di apertura70 mm
Numero di posizioni30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COBRA 87 02 300


87 02 300 KNIPEX Cobra®
Push the button for adjustment on the workpiece. Fine adjustment for optimum adaptation to different sizes of workpieces and a comfortable handle width. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Box-joint design for high stability due to double guide. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting. Pinch guard prevents operators' fingers being pinched.
  • Adjustment positions: 30
  • Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4 in
  • Capacities for nuts: 60 mm
  • Capacities for pipes (diameter): Ø 70 mm
  • KNIPEX 87 02 300 Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata grigia 300 mm

    Punti di forza

    Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x120x22 mm
    Lunghezza300 mm
    Capacità di apertura70 mm
    Numero di posizioni30
    Peso580 g
    Paese d'origineDE
    52,44 IVA esclusa
    / Unità
    63,98 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione