PINZA MULTIPRESA A BRACCI INCROCIATI CON PULSANTE BRUNITA ISOLATA 827948

Pinza multipresa a bracci incrociati con pulsante Brunita isolata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:827948
Rubix:170000000533519
EAN:3660338047367
PINZA MULTIPRESA A BRACCI INCROCIATI CON PULSANTE BRUNITA ISOLATA 827948

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura60 mm
Numero di posizioni8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA MULTIPRESA A BRACCI INCROCIATI CON PULSANTE BRUNITA ISOLATA 827948


Norma: ISO 8976

Grande capacità di apertura: 60 mm - 8 posizioni.
Regolazione rapida tramite pulsante.
Il pulsante impedisce cambi accidentali.
Sistema anti-schiacciamento delle dita. Finitura brunita. Bracci isolati.

Punti di forza

Questa pinza GISS ha una capacità di apertura superiore del 35% rispetto alle pinze a presa multipla presenti sul mercato

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura60 mm
Numero di posizioni8
Tipo di asteincrociati
30,43 IVA esclusa
/ Unità
37,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione