Riferimenti
Beta Tools:1044N 250
Rubix:999240820002571
Produttore:010440025
EAN:8054809445861


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 46 mm |
| Numero di posizioni | 8 |
Dettagli del prodotto : 010440025-PINZE REGOLABILI FOSFATATE 1044N 250 1044N 250
Pinza regolabile Beta 1044N 250 fosfatata con manici PVC antiscivolo. Modello a 8 posizioni per un’apertura max di 46 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 46 mm |
| Numero di posizioni | 8 |
| Impugnatura | manici rivestiti in pvc antiscivolo |
| Tipologia | pinza regolabile a cerniera sovrapposta (slip-joint) |
| Peso | 330 g |
| Tipo di aste | giunto sovrapposto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore