ALLIGATOR 88 01 250

KNIPEX Alligator®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:88 01 250
Rubix:999180300055043
EAN:4003773022992
ALLIGATOR 88 01 250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura46 mm
Numero di posizioni9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ALLIGATOR 88 01 250


PINZA POLIGRIP ALLIGATOR 300 8801 KNIPEX
KNIPEX 88 01 250 Alligator® Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata nera 250 mm

Punti di forza

Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione. Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Design robusto, resistente allo sporco. Particolarmente adatto per lavori all'aperto. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura46 mm
Numero di posizioni9
Peso331 g
Codice doganale82032000
25,04 IVA esclusa
/ Unità
30,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione