PINZA CROM.PER RACC.D. 10/75 MM B23276250

Pinze per sifoni e connettori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:81 13 250
Rubix:160000000735017
EAN:4003773078494
PINZA CROM.PER RACC.D. 10/75 MM B23276250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura75 mm
Numero di posizioni25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA CROM.PER RACC.D. 10/75 MM B23276250


81 13 250 Siphon and Connector Pliers
ideal for tightening and loosening siphon screw connections, plastic pipe fittings and round union nuts. Fine adjustment for ideal adjustment to diverse diameters. For connectors, oil filters, plastic pipes and siphons. Robust, heavy duty. For connectors and couplings with screw connection, such as Cannon circular connectors. For gentle loosening of hoses on nozzles and filter cartridges. Optimum adhesion on dirt-, oil- and fatfree surfaces. 25-way adjustable box joint. Ergonomic handle geometry. Changeable gripping jaws with two-component plastic insert with a hard carrier component (red) and a soft adhesive component (blue). with exchangeable plastic jaws for sensitive surfaces; up to Ø 75 mm.
  • Working Capacity (diameter): Ø 10 – 75 mm
  • Adjustment positions: 25
  • KNIPEX 81 13 250 Pinza per sifone e connettore per sifoni, tubi di plastica e connettori rivestiti in resina sintetica antiscivolo cromata 250 mm

    Punti di forza

    Regolazione fine per un adattamento ottimale ai vari diametri fino a 75 mm. Per connettori, filtri dell'olio, tubi di plastica e sifoni. Ideale per serrare e allentare raccordi di sifoni, raccordi in plastica e ghiere per raccordi. Per connettori ed innesti con chiusura a vite, ad es. raccordi tipo Cannon. Per allentare con cura i tubi flessibili su bocchettoni e di cartucce filtro. Cerniera passante regolabile in 25 posizioni. Geometria ergonomica dei manici. Ganasce intercambiabili con inserto in plastica bicomponente con un elemento portante rigido (rosso) e un componente adesivo morbido (blu). Con ganasce intercambiabili in materiale sintetico per superfici delicate. Fino al Ø 75 mm. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Lunghezza250 mm
    Capacità di apertura75 mm
    Numero di posizioni25
    Peso345 g
    Codice doganale82032000
    79,39 IVA esclusa
    / Unità
    96,85 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione