PINZA CHIAVE 125 MM - 0/23 MM A28820125

Pinza chiave 125 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:86 03 125
Rubix:999180800009868
EAN:4003773077497
PINZA CHIAVE 125 MM - 0/23 MM A28820125

Riepilogo info tecniche

Lunghezza125 mm
Capacità di apertura23 mm
Numero di posizioni11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA CHIAVE 125 MM - 0/23 MM A28820125


combinazione di pinza e chiave in un unico utensile
KNIPEX 86 03 125 Pinza chiave mini Pinza e chiave in un unico utensile rivestiti in resina sintetica cromata 125 mm

Punti di forza

Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia superficie di serraggio senza gioco. Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Nessuno spostamento accidentale delle ganasce e nessuno slittamento dell´articolazione. Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele. La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto. Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. La pinza chiave mini per lavori di meccanica di precisione. Particolarmente adatta per lavori su raccordi di piccole dimensioni. Accessibilità molto buona in spazi molto ristretti.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza125 mm
Capacità di apertura23 mm
Numero di posizioni11
Peso105 g
Codice doganale82041200
66,61 IVA esclusa
/ Unità
81,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione