PINZA REGOLABILE 300 181A.30G

181A - Pinza per pompa dell'acqua con cerniera forata e serratura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:181A.30G
Rubix:160000000057275
EAN:3148519080193
PINZA REGOLABILE 300 181A.30G

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Capacità di apertura49 mm
Numero di posizioni12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 300 181A.30G


B [mm]: 28C [mm]: 28E [mm]: 7,5E1 [mm]: 22,5L [mm]: 245L1 [mm]: 54 Capacità dadi [mm]: 41 Capacità massima tubo [mm]: 42 Quantità: 1[g]: 360

Punti di forza

• Quick adjustment and safety lock button • 12-position tine adjustment • Ergonomically and closely spaced arms for increased power • High torsion and bending resistance • Narrow head and self-clamping teeth • Hardened teeth, hardness 62 HRc • Finish: - Chrome-plated, ergonomic handles of two materials: 181A.CPE.- Painted, ergonomic PVC handles: 181A.G.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso641 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)320x85x22 mm
Peso imballaggio641 g
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura49 mm
Numero di posizioni12
Peso680 g
51,01 IVA esclusa
/ Unità
62,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione