CHIAVE GIRATUBO CON INCASTRO A RONDINE LUNGHEZZA (MM) 250 865237

PINZA REGOLABILE SISTEMA "SO EASY" CON INCASTRO A RONDINE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865237
Rubix:170000000540156
EAN:3660338196010
CHIAVE GIRATUBO CON INCASTRO A RONDINE LUNGHEZZA (MM) 250 865237

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE GIRATUBO CON INCASTRO A RONDINE LUNGHEZZA (MM) 250 865237


Acciaio al Cromo Vanadio. Durenzza dei denti della ganasce: 56 HRC
Pinze con un sistema di regolazione rapida e diretta sul pezzo tramite impugnature scorrevoli.
Capacità di apertura maggiore del 30%
Pinze con bloccaggio automatico, evitano che il pezzo da lavorare scivoli
Sistema di serraggio a tutela delle dita

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni25
Peso335 g
Tipo di asteincrociati
33,85 IVA esclusa
/ Unità
41,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore