Riferimenti
Gedore:142 7 TL
Rubix:170000000365576
Produttore:2668211
EAN:8031591432200




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 185 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 37 mm |
| Numero di posizioni | 17 |
Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 362GE 180
Pinza regolabile 7" a 17 posizioni Sec. DIN ISO 8976 forma C Con cerniera passante e fermo di sicurezza Regolazione precisa a pulsante 142 7 = regolabile a 17 posizioni 142 10 = regolabile a 15 posizioni 142 12 = regolabile a 17 posizioni Regolazione con una mano sola a pulsante con ampia superficie di azionamento Testa sottile della pinza per luoghi accessibili con difficoltà Ganasce lunghe Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti su dadi e tubi Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE Denti temprati a induzione Esecuzione C = bracci impugnatura affusolati con scanalatura forgiata Esecuzione TL = vernice trasparente, impugnature con rivestimento protettivo a immersione blu Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Punti di forza
-Acc. a DIN ISO 8976 Forma C
Con snodo passante e protezione di serraggio
Regolazione fine tramite pulsante
No. 142 10 = regolabile a 15 vie
Regolazione a pulsante con una sola mano con ampia superficie di azionamento
Testa della pinza piccola per aree di difficile accesso
Ganasce lunghe della pinza
Superfici di presa sfalsate, autobloccanti su dadi e tubi
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
Facce dentellate temprate a induzione
TL = grigio acciaio, con manici antiscivolo blu
Larghezza della pinza 38 mm
Con snodo passante e protezione di serraggio
Regolazione fine tramite pulsante
No. 142 10 = regolabile a 15 vie
Regolazione a pulsante con una sola mano con ampia superficie di azionamento
Testa della pinza piccola per aree di difficile accesso
Ganasce lunghe della pinza
Superfici di presa sfalsate, autobloccanti su dadi e tubi
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
Facce dentellate temprate a induzione
TL = grigio acciaio, con manici antiscivolo blu
Larghezza della pinza 38 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 185 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 37 mm |
| Numero di posizioni | 17 |
| Peso | 185 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione