Riferimenti
Usag:178 N 250
Rubix:170000000119087
Produttore:U01780012
EAN:8010239323667
Dettagli del prodotto : U01780012 178 N
ISO 8976
Modello regolabile a 8 posizioni
Manici rivestiti con guaina in PVC
Esecuzione sabbiata e verniciata
Corpo in acciaio
Dotata di arresto di sicurezza, protezione delle dita in ogni posizione di apertura
Modello regolabile a 8 posizioni
Manici rivestiti con guaina in PVC
Esecuzione sabbiata e verniciata
Corpo in acciaio
Dotata di arresto di sicurezza, protezione delle dita in ogni posizione di apertura
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 44 mm |
| Numero di posizioni | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

