COBRA 87 01 300

KNIPEX Cobra®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:87 01 300
Rubix:999180300055000
EAN:4003773034087
COBRA 87 01 300

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Capacità di apertura60 mm
Numero di posizioni30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COBRA 87 01 300


Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
KNIPEX 87 01 300 Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 300 mm

Punti di forza

Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura60 mm
Numero di posizioni30
Peso530 g
Codice doganale82032000
45,76 IVA esclusa
/ Unità
55,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore