Riferimenti
Knipex:87 05 300
Rubix:160000000735005
EAN:4003773014126

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 70 mm |
| Numero di posizioni | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA B 2315/5X300 B23155300
KNIPEX 87 05 300 Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata grigia 300 mm
Punti di forza
Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x120x16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Capacità di apertura | 70 mm |
| Numero di posizioni | 30 |
| Peso | 580 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione








