SMARTGRIP 85 01 250

KNIPEX SmartGrip®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:85 01 250
Rubix:999180300054957
EAN:4003773061304
SMARTGRIP 85 01 250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SMARTGRIP 85 01 250


PINZA POLIGRIP 250 AUTOMATICA 8501 KNIPEX
KNIPEX 85 01 250 SmartGrip® Pinza regolabile per tubi e dadi con regolazione automatica rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 250 mm

Punti di forza

Ottimale per presa frequente di pezzi di svariate dimensioni. Regolazione automatica a comando manuale per destrorsi e mancini. Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione e perno di articolazione a filo. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. La leva di chiusura permette un trasporto con minimo ingombro con chiusura sicura dei manici. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)255x48x50 mm
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura36 mm
Peso370 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
55,96 IVA esclusa
/ Unità
68,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione