Riferimenti
Knipex:87 01 150
Rubix:999180300054994
EAN:4003773060116

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 150 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 36 mm |
| Numero di posizioni | 16 |
Documenti
Dettagli del prodotto : COBRA 87 01 150
Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
KNIPEX 87 01 150 Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 150 mm
Punti di forza
Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x68x46 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Capacità di apertura | 36 mm |
| Numero di posizioni | 16 |
| Peso | 145 g |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore