PINZA A PRESA MULTIPLA A GANASCIA SCANALATA LUNGHEZZA (MM) 160 6836165

PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6836165
Rubix:999180600004456
EAN:3660338342363
PINZA A PRESA MULTIPLA A GANASCIA SCANALATA LUNGHEZZA (MM) 160 6836165

Riepilogo info tecniche

Lunghezza160 mm
Capacità di apertura30 mm
Numero di posizioni6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A PRESA MULTIPLA A GANASCIA SCANALATA LUNGHEZZA (MM) 160 6836165


DIN ISO 8976
Pinze regolabili per la presa di tubi, dadi e bulloni
6 posizioni. Sistema antischiacciamento
Braccio superiore con nervatura
Produzione tedesca

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza160 mm
Capacità di apertura30 mm
Numero di posizioni6
Tipo di astemanici in vinile verniciato.
14,66 IVA esclusa
/ Unità
17,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore