PINZA REGOLABILE 250 181EF.25CPE

181EF - Pinze elettriche a serraggio controllato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:181EF.25CPE
Rubix:160000000057277
EAN:3148519080605
PINZA REGOLABILE 250 181EF.25CPE

Riepilogo info tecniche

Lunghezza256 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 250 181EF.25CPE


181EF - Pinze di bloccaggio intercambiabili
- Pinze a testa allungata ideali per lavorare in punti difficili da raggiungere.
- Manopola di regolazione rapida e precisa con blocco di sicurezza.
- Cremagliera a 12 posizioni.
- Design ergonomico, con manici molto ravvicinati per un serraggio più potente.
- Alta resistenza alla torsione e alla flessione. - Denti temprati, durezza 62 HRC. Elevata resistenza alla torsione e alla flessione.
- Testa raffinata con denti autoaggancianti.
- Denti temprati, durezza 62 HRC.
- Presentazione:
- Impugnature cromate, ergonomiche in bi-materiale: 181EF.CPE .
- Impugnature verniciate, ergonomiche in PVC: 181EF.G. B [mm]: 25 C [mm]: 37,5 E [mm]: 7,5 E1 [mm]: 19,0 L [mm]: 256 L1 [mm]: 63 Capacità del dado [mm]: 41 Capacità massima del tubo [mm]: 42 [g]: 340. Modello 181EF.25CPE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)255x70x20 mm
Peso imballaggio364 g
Lunghezza256 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni12
Tipologiapinze multi-impugnatura
Peso350 g
36,21 IVA esclusa
/ Unità
44,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione