Riferimenti
Gedore:914417
Rubix:160000000889968
Produttore:4533230
EAN:4017981914413


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 175 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 26 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 364G 175
Pinza regolabile per tubi 175 mm Sec. DIN ISO 8976 In acciaio cromo-vanadio Con cerniera passante Forgiata a caldo
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 175 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 26 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione