GIRATUBI B 2355X1 1/2'' B23550112

Giratubi con ganasce a 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:83 10 015
Rubix:999180800013139
EAN:4003773014195
GIRATUBI B 2355X1 1/2'' B23550112

Riepilogo info tecniche

Lunghezza420 mm
Capacità di apertura60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRATUBI B 2355X1 1/2'' B23550112


KNIPEX 83 10 015 Giratubi con ganasce a 90° rossa, verniciata a polvere 420 mm

Punti di forza

Forma svedese. Con ganasce piegate a 90°. Denti contrari al senso di rotazione. Dentatura ulteriormente temperata ad induzione. Impugnatura con profilo a doppia "T". Ghiera con dispositivo anticaduta. Rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)425x67x24 mm
Lunghezza420 mm
Capacità di apertura60 mm
Peso1415 g
Paese d'origineDE
85,32 IVA esclusa
/ Unità
104,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione