PINZA 484A.30

484 - Pinza per pompa dell'acqua con cerniera forata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:484A.30
Rubix:160000000115389
EAN:3148511788660
PINZA 484A.30

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Capacità di apertura43 mm
Numero di posizioni7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA 484A.30


A [mm]: 38B [mm]: 38C [mm]: 40E [mm]: 9.5H [mm]: 52L [mm]: 300L1 [mm]: 66[g]: 560

Punti di forza

- Cerniera forata: il perno della cerniera è fissato nel braccio centrale. - 2 ampi fori asolati: lunga durata e sicurezza d'uso - Set in 7 posizioni - Capacità: - 484A: 34 mm.- 484A.30: 43 mm.- Finitura: lacca satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)305x60x15 mm
Peso imballaggio466 g
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura43 mm
Numero di posizioni7
Peso560 g
Codice doganale82032000
46,62 IVA esclusa
/ Unità
56,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione