U01330150 133 AX

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI DIRITTI USAG 133 AX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:133 AX 160
Rubix:999180200014325
Produttore:U01330150
EAN:8001150023002
U01330150 133 AX

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiappuntito
Lunghezza dei becchi50 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U01330150 133 AX


ISO 5745
Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
Taglienti temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asola di aggancio alle estremità
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchiappuntito
Lunghezza dei becchi50 mm
Lunghezza160 mm
Capacità di taglio1,6 mm
25,20 IVA esclusa
/ Unità
30,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore