011720101-PINZA ELETTR. BECCHI P.TI L LISCI BM 140 1172BM
PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI PIATTI LUNGHI LISCI BETA 1172BM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1172BM
Rubix:160000000007597
Produttore:011720101
EAN:8014230513225


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | piatto |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 011720101-PINZA ELETTR. BECCHI P.TI L LISCI BM 140 1172BM
ISO 9655
Impugnatura bimateriale
Impugnatura bimateriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso | 97,5 g |
| Forma dei becchi | piatto |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Capacità di taglio | 40 mm |
| Peso | 97,5 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore