133 CX 200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI 185A.20G

Pinze con ganasce lunghe semicircolari

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:185A.20G
Rubix:999180600061741
EAN:3662424087172
133 CX 200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI 185A.20G

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi75 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 133 CX 200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI 185A.20G


Punti di forza

Ganasce strette, scanalate e dotate di un tagliafilo laterale.
Tagliafilo laterale per fili di rame e acciaio duro (max. 1,6 mm, 160 kg / mm²) .- 183AE: Ganasce diritte, lunghe e strette con strisce: Ganasce dritte- 195: Ganasce curve a 40°
Lega di acciaio al carbonio ad alta resistenza, taglienti temprati a induzione
Impugnature ergonomiche antiscivolo in PVC che consentono l'accessibilità, resistenti agli agenti chimici
Versione: Verniciato, resistente alla corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi75 mm
Lunghezza200 mm
Diametro2,9 mm
Capacità di taglio1,6 mm
Peso192 g
24,33 IVA esclusa
/ Unità
29,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione