Riferimenti
Gedore:8133-180 JC
Rubix:160000000858305
Produttore:6722110
EAN:4010886672211



Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA TRIPLO USO 251GT
Pinza multipla 180 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Diametro | 3 mm |
| Capacità di taglio | 3 mm |
| Peso | 180 g |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
