011620036-PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI BM 160 1162BM 160
PINZE CON MANICI IN BIMATERIALE A BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI DIRITTI ZIGRINATI BETA 1162BM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1162BM 160
Rubix:160000000007560
Produttore:011620036
EAN:8014230422480


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 58 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 011620036-PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI BM 160 1162BM 160
ISO 5745
Impugnatura bimateriale
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 153,3 g |
| Forma dei becchi | appuntito |
| Lunghezza dei becchi | 58 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Diametro | 1,6 mm |
| Capacità di taglio | 58 mm |
| Peso | 153,3 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore