PINZA CON TRONCHESE 251GB 160

Pinza telefonica dentata destra 8132

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8132-160 JC
Rubix:160000000858303
Produttore:6719240
EAN:4010886671924
PINZA CON TRONCHESE 251GB 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi50 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA CON TRONCHESE 251GB 160


Pinza a becchi mezzotondi 160 mm Sec. DIN ISO 5745 Becchi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate Per lavori di supporto, presa, flessione e troncatura Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi50 mm
Lunghezza160 mm
Peso166 g
Codice doganale82032000
35,60 IVA esclusa
/ Unità
43,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione