PINZA PER MECCANICA 22 06 160

Pinza per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:22 06 160
Rubix:999180300054290
EAN:4003773033790
PINZA PER MECCANICA 22 06 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchirotondo
Lunghezza dei becchi30 mm
Lunghezza165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER MECCANICA 22 06 160


22 06 160 Round Nose Pliers
round, short jaws, finely ground. Suitable for bending and gripping of round working pieces. Ideal for bending wire loops.
  • Jaw thickness (joint) (T1): 9.5 mm
  • Tips thickness (T2): 3.0 mm
  • Jaw length (L3): 30.0 mm
  • Head width (W3): 18 mm
  • VDE tested: yes  
  • KNIPEX 22 06 160 Pinza a becchi tondi isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm

    Punti di forza

    Per curvare occhielli. Becchi tondi, corti, con microfinitura. Becchi lisci. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x48x30 mm
    Forma dei becchirotondo
    Lunghezza dei becchi30 mm
    Lunghezza165 mm
    Peso175 g
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    31,16 IVA esclusa
    / Unità
    38,02 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione