011620006-PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI 160 1162 160
Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti zigrinati manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1162 160
Rubix:160000000007557
Produttore:011620006
EAN:8014230435237


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | piatto |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 58 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 011620006-PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI 160 1162 160
Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti zigrinati manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Punti di forza
Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti zigrinati manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso | 126,4 g |
| Forma dei becchi | piatto |
| Lunghezza dei becchi | 58 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Diametro | 1,6 mm |
| Capacità di taglio | 58 mm |
| Peso | 126,4 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore