PINZA PER MECCANICA 26 16 200

Pinza per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:26 16 200
Rubix:999180300054324
EAN:4003773022831
PINZA PER MECCANICA 26 16 200

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi73 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER MECCANICA 26 16 200


Punte elastiche di precisione, per un’elevata sollecitazione
Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
Punte zigrinate
Con taglienti per filo di media resistenza Ø 3,2 e filo ad alta resistenza Ø 2,2 mm
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini
KNIPEX 26 16 200 Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna) isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 200 mm

Punti di forza

Becchi elastici: stabili nella forma anche in caso di torsione. Punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione. Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta. Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi73 mm
Lunghezza200 mm
Capacità di taglio3,2 mm
Peso206 g
Codice doganale82032000
40,04 IVA esclusa
/ Unità
48,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione