PINZA CON TRONCHESE 253GB 160

Pinze telefoniche dentate piegate 8132 AB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8132 AB-160 JC
Rubix:160000000858308
Produttore:6720920
EAN:4010886672099
PINZA CON TRONCHESE 253GB 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi46 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA CON TRONCHESE 253GB 160


Pinza a becchi mezzotondi 160 mm Simile a DIN ISO 5745 Becchi mezzotondi, superfici di presa piegate e dentate Punte con un angolo di 45° rendono possibile anche la presa intorno ad angoli Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi46 mm
Lunghezza160 mm
Peso163 g
Codice doganale82032000
€ 38,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione