PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGHEZZA (MM) 200 847018
PINZA A BECCHI SEMITONDI ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:847018
Rubix:170000000535213
EAN:3660338076534


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 84 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGHEZZA (MM) 200 847018
DIN ISO 5745
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato
Finitura lucida
Durezza: 63 HRC
Per la presa e il piegamento ad angolo retto di fili e componenti metallici
Capacità di taglio di cavi/fili in acciaio fino a 2 mm
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato
Finitura lucida
Durezza: 63 HRC
Per la presa e il piegamento ad angolo retto di fili e componenti metallici
Capacità di taglio di cavi/fili in acciaio fino a 2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 84 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Capacità di taglio | 2 mm |
| Peso | 165 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione