SLS LONG STRAIGHT NOSE PLIER 200MM 185.20CPESLS

Pinze per ugelli lunghi semitondi - SLS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:185.20CPESLS
Rubix:999220127016079
EAN:3662424028366
SLS LONG STRAIGHT NOSE PLIER 200MM 185.20CPESLS

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi75 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS LONG STRAIGHT NOSE PLIER 200MM 185.20CPESLS


Pinza per ugelli lunghi mezzotondi - SLS
- Utensile dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS che protegge dal rischio di cadute accidentali.
- La soluzione con cavo "rotante", scelta e testata da FACOM, preserva l'utilizzabilità dell'utensile.
- Ugelli finemente scanalati, dotati di un morsetto per tubi.
- Tagliafili laterale per fili di rame e acciaio duro (max 160 kg/mm²).
- Manicotti ergonomici in materiale altamente resistente agli agenti chimici.
- Molla di ritorno rimovibile
- Presentazione: cromata.

Punti di forza

Utensile dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS che protegge da qualsiasi rischio di caduta accidentale. - La soluzione a cavo crimpato "girevole", scelta e testata da FACOM, preserva l'ergonomia d'uso dell'utensile - Manopola di regolazione rapida e precisa con blocco di sicurezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)205x80x23 mm
Peso imballaggio225 g
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi75 mm
Lunghezza200 mm
Diametro3,6 mm
Peso215 g
48,86 IVA esclusa
/ Unità
59,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione