PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGO A GOMITO LUNGHEZZA (MM) 160 847020

PINZA CON BECCHI SEMITONDI LUNGHI PIEGATI A 40° ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:847020
Rubix:170000000535214
EAN:3660338076541
PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGO A GOMITO LUNGHEZZA (MM) 160 847020

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi53 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGO A GOMITO LUNGHEZZA (MM) 160 847020


DIN ISO 5745
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato
Forma della testa incurvata a 40°
Finitura lucida
Durezza: 63 HRC
Per la presa e il piegamento ad angolo retto di fili e componenti metallici
Capacità di taglio di cavi/fili in acciaio fino a 2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi53 mm
Lunghezza160 mm
Capacità di taglio2 mm
Peso120 g
15,22 IVA esclusa
/ Unità
18,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore