011660010-PINZA BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI 200 1166 200
Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti zigrinati manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1166 200
Rubix:160000000007577
Produttore:011660010
EAN:8014230435282


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 76 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 011660010-PINZA BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI 200 1166 200
Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti zigrinati manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Punti di forza
Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti zigrinati manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 178,6 g |
| Forma dei becchi | appuntito |
| Lunghezza dei becchi | 76 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Diametro | 1,6 mm |
| Capacità di taglio | 76 mm |
| Peso | 178,6 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione